| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1716002 Herst.-Nr.: 18484-962-1809-L EAN/GTIN: 5711074735389 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18484-962-1809/L, 184849621809, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, Größe L, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 620 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover grau, herren pullover, sweatjacke l, T-Shirt mit ¾ Arm, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,85* | € 61,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,72* | € 62,38* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,77* | € 63,06* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 49,09* | € 63,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,13* | € 70,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|