Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen 18479-311-010 Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 104 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen 18479-311-010 Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 104 schwarzblau
MASCOT ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen 18479-311-010 Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 104 schwarzblau
MASCOT ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen 18479-311-010 Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 104 schwarzblau
MASCOT ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen 18479-311-010 Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 104 schwarzblau
MASCOT ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen 18479-311-010 Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 104 schwarzblau
MASCOT ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen 18479-311-010 Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 104 schwarzblau
MASCOT ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen 18479-311-010 Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 104 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216344
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18479-311-010-90C52
EAN/GTIN:
     5711074715053
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Vier-Wege-Stretchstoff, geringes Gewicht

Mascot® ACCELERATE - die langlebige Arbeitshose mit CORDURA-Knietaschen. Die Hose ist aus einem wasserabweisenden, stretchbaren und leichten Material gefertigt. Die Taschen sind im Design integriert und die Nähte an den Beinen und im Schritt sind doppelt vernäht. Die Hose hat eine niedrige Taille und Gürtelschlaufen. Die Hosenbeine sind ergonomisch geformt und der Hosenschlitz hat einen Reißverschluss. Vordertaschen, Gesäßtaschen und eine Schenkeltasche für das Handy sind ebenfalls vorhanden.

Ausführung:
  • hat ein wasserabweisendes Finish
  • Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
  • der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind
  • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
  • strapazierfähige, belüftete Knietaschen aus CORDURA® (500 D)
  • einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell
  • mit Druck und Reflexen
  • wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt

Material:
  • 92% Polyamid / 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
90C52
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
Ultimate Stretch
Größe:
104
Farbe:
schwarzblau
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan
Gewicht:
250 g/m²
Form:
lang
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarzblau größe 52, mascot arbeitshose, arbeitshose 52, MASCOT, ACCELERATE, Hose, mit, CORDURA-Knietaschen, 18479-311-010
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,25*
€ 83,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,89*
€ 84,00*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,57*
€ 84,36*
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 84,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,95*
€ 95,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.