Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961 Gr. S verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961 Gr. S verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961 Gr. S verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961 Gr. S verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961 Gr. S verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961 Gr. S verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961 Gr. S verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961 Gr. S verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18383-961-20209-S ONE
EAN/GTIN:
     5711074736393
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Mascot ACCELERATE Herren Poloshirt 18383-961

Ausführung:
  • Moderne Passform
  • Kräftige Qualität
  • Rippenbündchen am Kragen
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
  • Nackenband
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • ProWash® - EN ISO 15797
  • 60°C Normalwaschgang

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester

  • 210 g/m²


Weitere Informationen:
Größe:
S
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Gröβe:
S ONE
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Eigenschaft:
ProWash®
Hersteller:
Mascot
Form:
kurzarm
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt s, Mascot, ACCELERATE, Herren, Poloshirt, 18383-961, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 33,94*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,60*
€ 35,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 35,56*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,14*
€ 36,35*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,12*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.