| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715710 Herst.-Nr.: 18383-961-20209-S EAN/GTIN: 5711074736393 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18383-961-20209/S, 1838396120209, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe S, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 250 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 250 kg | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,80* | € 34,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,67* | € 35,40* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,03* | € 36,21* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,15* | € 36,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,25* | € 40,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|