Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht Gr. 92 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht Gr. 92 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht Gr. 92 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht Gr. 92 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht Gr. 92 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht Gr. 92 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht Gr. 92 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht Gr. 92 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215892
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18379-230-09-90C46
EAN/GTIN:
     5711074714223
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, extra geringes Gewicht

Ausführung:
  • einfarbig
  • leichte Qualität
  • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
  • niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter
  • Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar
  • an der Rückseite des Produktes sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht an besonders beanspruchten Stellen.
  • mit Druck und Reflexen
  • wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell
  • wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt

Material:
  • 50% Polyester / 50% Baumwolle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
90C46
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
leicht
Größe:
92
Farbe:
schwarz
Gewicht:
205 g/m²
Form:
lang
Hersteller:
Mascot
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, Mascot, ACCELERATE, Hose, mit, CORDURA-Knietaschen,, extra
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 45,94*
€ 60,89*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 61,61*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 61,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 48,51*
€ 62,33*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 57,17*
€ 72,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.