Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL Gr. 17 dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL Gr. 17 dunkelanthrazit
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL Gr. 17 dunkelanthrazit
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL Gr. 17 dunkelanthrazit
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL Gr. 17 dunkelanthrazit
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL Gr. 17 dunkelanthrazit
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL Gr. 17 dunkelanthrazit
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL Gr. 17 dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215215
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18188-511-18-76C34
EAN/GTIN:
     5711074738793
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen Damenpassform PEARL

Ausführung:
  • Pearl Fit ist speziell für Frauen designt, die bei weniger als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Der Stretch-Stoff kann gemäß EN ISO 15797 industriell gewaschen werden.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
  • 92% Polyester/8% Elastolefin
  • Gewicht ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Gewicht:
260 g/m²
Form:
lang
Hersteller Größenangabe:
76C34
Farbcode:
18
Eigenschaft:
wasserabweisend
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
17
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, damenhose grau mascot gr.34, arbeitshose 34, mascot arbeitshose, Mascot, ACCELERATE, Hose, mit, Schenkeltaschen, Damenpassform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 60,89*
€ 77,80*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 59,45*
€ 77,84*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 78,17*
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 78,42*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 71,78*
€ 90,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.