| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214437 Herst.-Nr.: 18083-801-33303-3XLONE EAN/GTIN: 5711074732111 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Poloshirt COOLMAX PRO moderen Passform
Ausführung: - Moderne Passform
- Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
- Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
- Nackenband
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 55% Polyester(Coolmax)/45% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grün | Gewicht: | 150 g/m² | Hersteller: | Mascot | Farbcode: | 33303 | Form: | kurzarm | Material: | 55% Polyester / 45% Polyester | Farbe: | grasgrün/grün | Größe: | 3XL | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,14* | € 42,75* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,61* | € 43,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,80* | € 43,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,54* | € 49,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,50* | € 51,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|