| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715220 Herst.-Nr.: 18083-801-33303-3XL EAN/GTIN: 5711074732111 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18083-801-33303/3XL, 1808380133303, Polo-Shirt, COOLMAX PRO,moderne Passform, Größe 3XL, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Bruttogewicht: | 260 kg | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Modern | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 34,55* | € 43,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,89* | € 43,75* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,17* | € 43,85* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,76* | € 44,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,58* | € 49,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|