| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214346 Herst.-Nr.: 18081-810-20209-L ONE EAN/GTIN: 5711074732494 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Polo-Shirt, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, langarm, moderne Passform
Ausführung: - Moderne Passform
- Feuchtigkeitstransportierend und isolierend
- Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
- Nackenband
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 20209 | Internetfarbe: | rot | Größe: | L | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Material: | 55% Polyester / 45% Polyester | Gewicht: | 230 g/m² | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, funktions shirt, Mascot, ACCELERATE, Polo-Shirt,, feuchtigkeitstransportierendes, COOLMAX®, PRO, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,97* | € 52,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,20* | € 52,74* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,86* | € 52,86* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,60* | € 54,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,50* | € 56,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|