| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715187 Herst.-Nr.: 18081-810-20209-L EAN/GTIN: 5711074732494 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18081-810-20209/L, 1808181020209, Polo-Shirt mit COOLMAX PRO, Langarm, Größe L, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 220 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester | Bruttogewicht: | 220 kg | Produkteigenschaften: | Premium, feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® PRO, Modern | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 44,70* | € 55,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,79* | € 55,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,39* | € 55,63* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,35* | € 55,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,68* | € 62,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|