Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Gr. S azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Gr. S azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Gr. S azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Gr. S azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Gr. S azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Gr. S azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Gr. S azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Gr. S azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214034
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-91010-S
EAN/GTIN:
     5711074651078
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot 

Ausführung:
Wasserabweisend
Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss
Gummizug an den Ärmelausschnitten
Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
Gummizug in der Unterkante, regulierbar
Reflexeffekte

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, Mascot, ACCELERATE, leichte, mit, Climascot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,86*
€ 51,46*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 39,19*
€ 51,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,11*
€ 51,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,27*
€ 53,19*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 55,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.