| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711399 Herst.-Nr.: 18065-318-91010-S EAN/GTIN: 5711074651078 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18065-318-91010/S, 1806531891010, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe S, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 370 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 370 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,63* | € 53,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,76* | € 54,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,28* | € 54,48* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,56* | € 54,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,30* | € 62,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|