Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1212880 Herst.-Nr.: 42997 EAN/GTIN: 4010995429973 |
| |
|
| | |
| Micro Schraubendrehersatz mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. So kann das Feinmechaniker Set ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden.
Extra lange leichtgängige Drehkappe ermöglicht optimale Führung und gefühlvolles und schnelles Drehen. Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Ergonomisches Griffdesign mit Weichzone, lange, schlanke Griffe und Schnelldreh-Zone ermöglichen komfortables Arbeiten
Der durchdachte abgeflachte Griff verhindert das Wegrollen der Schraubendreher.
Anwendung: z.B. für Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, Modellbau, Kameras, Uhren, Brillen, Schmuck, Rauchmelder, Belüftung, Kinderspielzeug, Bastelarbeiten
1x Feinschraubendreher PicoFinish TORX T4 x 40 mm (42477) 1x Feinschraubendreher PicoFinish TORX T5 x 40 mm (42478) 1x Feinschraubendreher PicoFinish TORX T6 x 40 mm (42479) 1x Feinschraubendreher PicoFinish TORX T7 x 40 mm (42480) 1x Feinschraubendreher PicoFinish TORX T8 x 40 mm (42481) 1x Feinschraubendreher PicoFinish TORX T9 x 50 mm (42482) 1x Halter Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Wiha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7tlg wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Wiha, Feinschraubendreher, Set, PicoFinish, 7-tlg., Torx, |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,89* | € 37,41* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,88* | € 37,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,31* | € 38,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,62* | € 38,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,54* | € 38,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|