Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 39 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 39 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1212164
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692273372
EAN/GTIN:
     4043692273372
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Sportlline Obermaterial
  • akitv-X Funktionsfutter
  • clima-stream Konzept 
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13  und W15
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
39
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Textil
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,81*
€ 80,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 81,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 81,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,20*
€ 84,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,83*
€ 86,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,93*
€ 89,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.