Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamantbohrkrone Stahlbeton 35 mm, 1/2 Zoll AG, NL 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamantbohrkrone Stahlbeton 35 mm, 1/2 Zoll AG, NL 310 mm
Clever Diamond Diamantbohrkrone Stahlbeton 35 mm, 1/2 Zoll AG, NL 310 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1212093
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15930
EAN/GTIN:
     4017689405077
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 35 mm
Stahlbeton, 35 mm, 1/2 Zoll AG, NL 310 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
310
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Segmente:
1
Schaftdurchmesser:
1/2"
Hersteller:
Clever Diamond
Breite:
3,7 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Clever, Diamond, Stahlbeton, 35, mm,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,80*
€ 64,79*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,57*
€ 64,94*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,87*
€ 70,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15915
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.