Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 35 mm, NL 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 35 mm, NL 310 mm
Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 35 mm, NL 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15930
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15930
EAN/GTIN:
     4017689405077
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 35 mm

Diamant-Bohrkrone mit Ring-Segment bis Ø 60 mm > mit Turbo-Segment.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton mit geringer und mittlerer Armierung, Mauerwerk, universal
  • einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • Lasergeschweißt ab Ø 26 mm für sichere Verbindung gegen Segmentverlust
  • Kühlschlitze im Ringsegment können bei Bedarf nachgesetzt werden
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll
Arbeitslänge:
310 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
35 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,7 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,30*
€ 63,86*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,74*
€ 64,03*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 69,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15915
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.