Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1211424 Herst.-Nr.: 646720200000042 EAN/GTIN: 4051428082372 |
| |
|
| | |
| Asatex Sicherheitshalbschuh 31000 S3 SRA
Ausführung: - EN 20345, S3
- Material: Vollrindleder
- Ergonomisches Fußbett
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittsicherheit: Stahl
- 2-Schichten PUR-Laufsohle
- Weite: 10
- Farbe: schwarz/grau mit grünen Nähten
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Textil | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Albatros | Sicherheitsklasse: | S1P | ESD: | ja | Gewicht: | 500 g | Schutzkappe: | Kunststoff | Größe: | 42 | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Albatros, Sicherheitshalbschuh, 646720, Ultimate, Impulse, Low |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 61,29* | € 80,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 63,53* | € 81,09* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 63,96* | € 81,62* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 66,58* | € 85,16* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,17* | € 97,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,645* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|