| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1204756 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074711208 |
| |
|
| | |
| Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuh Boa S1P ESD SRC
Ausführung: - EN ISO 20345, S1P ESD SRC HRO
- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen
- Obermaterial aus strapazierfähigem Textil
- Boa Verschlusssystem mit Edelstahldrähten, einfachem Drehverschluss und schneller Klick-Öffnung
- Zehenschutzkappe aus Komposit
- Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil
- stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle
- Einlegesohlen sind auswechselbar
- Zwischensohle aus Phylon
- Laufsohle aus Gummi
- TPU Fersenschutz
- strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab
- Gewicht bei Gr. 42: 440 g
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz | Material: | Textil | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Farbcode: | 09 | Weite: | 10 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Sicherheitsklasse: | S1P | ESD: | ja | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 440 g | Ausführung: | Halbschuh | Schutzkappe: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, damenschuhe größe 44, Schuhwerk, Sicherheitshalbschuh S1P mit Boa®, MASCOT® Footwear, Sicherheitshalbschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,30* | € 110,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,14* | € 110,30* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 86,39* | € 110,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,84* | € 111,11* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,71* | € 114,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|