| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1204668 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074712052 |
| |
|
| | |
| Mascot Sicherheitsstiefel F0136 S3 ESD DGUV
Ausführung: - Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.
- Gewicht bei Gr. 42: 650 g
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Hersteller-Nr.: | F0136 | Schutzkappe: | Komposit | ESD: | Ja | Weite: | 10 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 41 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | Ja | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Gewicht: | 650 g | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, MASCOT® Footwear, Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel, Sicherheitsschuhe, Schuhwerk |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 120,24* | € 147,68* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 122,14* | € 148,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,30* | € 151,15* | | | | | 43 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 128,09* | € 151,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 122,03* | € 156,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|