Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0136-902-09/1041, F013690209, Sicherheitsstiefel S3 mit BOA, Größe 1041, schwar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708755
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0136-902-09-1041
EAN/GTIN:
     5711074712052
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0136-902-09/1041, F013690209, Sicherheitsstiefel S3 mit BOA, Größe 1041, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
1300 g
Produkteigenschaften:
S3, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,03*
€ 146,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,39*
€ 146,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,92*
€ 147,43*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,54*
€ 157,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,98*
€ 168,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,83*
€ 174,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,01*
€ 171,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,43*
€ 159,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,92*
€ 153,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,39*
€ 140,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.