Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 38 weiss/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 38 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 38 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 38 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 38 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 38 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 38 weiss/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199900
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18678-230-0618-82C38
EAN/GTIN:
     5711074726721
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678

Ausführung:
  • Diamond Fit ist speziell für Frauen designt, die bei mehr als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 205 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
205 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
82C38
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Mascot
Größe:
38
Farbe:
weiss/dunkelanthrazit
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Bundhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,67*
€ 54,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 55,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,42*
€ 55,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,11*
€ 65,61*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,69*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.