Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. 3XL dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. 3XL dunkelanthrazit
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. 3XL dunkelanthrazit
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. 3XL dunkelanthrazit
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. 3XL dunkelanthrazit
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. 3XL dunkelanthrazit
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482 Gr. 3XL dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1198853
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17482-944-18-3XL
EAN/GTIN:
     5711074596102
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot T-Shirt ADVANCED 17482

Ausführung:
  • Antibakteriell und feuchtigkeitstransportierend.
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Rippenbündchen am Hals.

Material:
92% Polyester/8% Elasthan, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
3XL
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelanthrazit
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, arbeitshemden grau 3xl, herren hemd, herrenhemd xxxl, T-shirt, MASCOT® Advanced, feuchtigkeitstransportierend, T-Shirt, Arbeitskleidung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 30,59*
€ 40,61*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,76*
€ 40,67*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,91*
€ 40,99*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 41,84*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.