| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1198060 Herst.-Nr.: 17149-311-18-C48 EAN/GTIN: 5711074631148 |
| |
|
| | |
| Mascot Shorts mit abnehmbaren Hängetaschen
Mascot ADVANCED Short mit abnehmbaren Hängetaschen - Die ideale Arbeitshose für den anspruchsvollen Handwerker. Dank des wasserabweisenden Finishs, dem vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und der hohen Strapazierfähigkeit ist die Hose extrem bequem und langlebig. Die zweifachen Kappnähte an den Beinen und im Schritt sowie die niedrige Taille mit Gürtelschlaufen sorgen für optimalen Tragekomfort. Der Hosenschlitz mit Reißverschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen. Die abnehmbaren Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind ideal für das Verstauen von Werkzeugen und anderen Utensilien. Vordertaschen, Gesäßtaschen und eine Werkzeugschlaufe am Bund bieten weitere Möglichkeiten für die Unterbringung kleinerer Gegenstände.
Ausführung: - wasserabweisendes Finish
- vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
- zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- niedrige Taille
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- abnehmbare Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA-Gewebe
- Vordertaschen
- Gesäßtaschen
- Werkzeugschlaufe am Bund
- Schenkeltasche mit Handytasche
- Zollstocktasche aus CORDURA
- Gewebe mit extra Taschen
Material: 93% Polyamid / 7% Elasthan Gewicht: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 18 | Größe: | 48 | Farbe: | dunkelanthrazit | Variante: | mit abnehmbaren Hängetaschen | Gewicht: | 250 g/m² | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C / bügeln bis 110°C / nicht im Trockner trocknen / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Form: | kurz | Material: | 93% Polyamid / 7% Elasthan | Ausführung: | Bermuda |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort grau, Mascot, Advanced, Shorts, mit, abnehmbaren, Hängetaschen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,35* | € 62,96* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 51,08* | € 64,81* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,80* | € 64,82* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,34* | € 65,03* | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,53* | € 67,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|