| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1183370 Herst.-Nr.: 00969-430-51-82C56 EAN/GTIN: 5708628167734 |
| |
|
| | |
| MASCOT® IMAGE Latzhose mit Knietaschen Milano
Ausführung: - zweifarbig
- dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen
- Latztasche mit Patte und Stifttaschen
- Innentasche mit Klettverschluss
- Bund ist regulierbar
- Vordertaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche
- Knietaschen, höhenregulierbar
- Die Meterware 430 ist nach UV Standard 801 zertifiziert
- Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht ca. 310 g/m²
Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | 82C56 | Farbcode: | 51 | Größe: | 56 | Farbe: | khaki/marine | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 310 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mascot, IMAGE, Latzhose, Milano, Gr., 56 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,93* | € 74,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,38* | € 74,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,98* | € 74,52* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,17* | € 76,98* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,23* | € 77,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|