| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1182698 Herst.-Nr.: 00909-430-881-C72 EAN/GTIN: 5708628274432 |
| |
|
| | |
| Mascot Bundjacke IMAGE Como 00909
Ausführung: - zweifarbig
- zweifache Kappnähte an den Ärmeln
- dreifache Kappnähte an den Seiten
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen Brusttasche mit Patte und Druckknopf
- Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
- Vordertaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Ärmeltasche mit Klettverschluss
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Manschetten mit Druckknopfregulierung
- Dehnfalten im Rücken
- Ventilation unter den Ärmeln
- Die Meterware 430 ist nach UV Standard 801 zertifiziert
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Größe: | 72 | Farbe: | hellgrau/marine | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 310 g/m² | Ausführung: | Jacke | Farbcode: | 881 | Internetfarbe: | grau | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, mascot arbeitsjacke anthrazit, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, Mascot, IMAGE, Como, Gr., 72 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,87* | € 80,06* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 62,32* | € 82,14* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,28* | € 82,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 64,79* | € 82,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 73,00* | € 92,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|