Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1176170 Herst.-Nr.: 05030118001 EAN/GTIN: 4013288194732 |
| |
|
| | |
| - Kraftform Micro Kreuzschlitzschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere Informationen: | | Klingenlänge (in Zoll): | 2 3/4 | Klingendurchmesser: | 2,5 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung Griff: | ergonomisch geformt | Kugelkopf: | Nein | Grifflänge: | 97 | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips | Hersteller: | Wera | Kappe drehbar: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Gesamtlänge: | 137 | Mit Abrollschutz: | Ja | Klinge durchgehend: | Ja | Vergütung Abtriebsspitze: | sonstige | Oberflächenausführung: | sonstige | VDE-geprüft: | Nein | Norm (Abtriebsspitze): | sonstige | Griff: | Längsgriff | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 00 | Griffmaterial: | Kunststoff | Schaftlänge: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, wera ph schraubendreher, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph00, Wera, 1550, PH, ESD, Kraftform, Micro |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 6,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,40* | € 6,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,68* | € 6,50* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,02* | € 6,81* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,93* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|