Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.46
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.46
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.46
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.46
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.46
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.46
Artikel-Nr.:
     5417B-p1174382
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692098371
EAN/GTIN:
     4043692098371
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP 435 ESD - S3 - W10 - Gr.46

  • SRC
  • Halbschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Form:
Sicherheitshalbschuh
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,41*
€ 75,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,11*
€ 75,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 76,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,07*
€ 78,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,82*
€ 81,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,61*
€ 93,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,92*
€ 83,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,07*
€ 75,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.