Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1174042 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381863131 |
| |
|
| | |
| Akku-Kaffeemaschine für Baustellen, Werkstätten oder Camping
- Immer frischer Kaffee, egal wo man sich aufhält - Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads - Bis zu 4 Tassen (160 ml) mit einer Akku-Ladung BL1860B - Tragegriff für leichten Transport - Max. Tassenhöhe 90 mm
Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 243x187x218 | Hersteller: | Makita | Gewicht: | inkl. BL1860B: 2,2 kg | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht mit Akku: | 2,2 kg | Brühdauer 18 V-Akku: | 5 | Volumen Wasserbehälter: | 240 | Akkuspannung: | 12 max. /18 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,58* | € 95,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 82,28* | € 97,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,76* | € 101,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 87,10* | € 104,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,30* | € 105,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|