Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171654 Herst.-Nr.: 810BH EAN/GTIN: 4000896217175 |
| |
|
| | |
| - Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt
- Perfekte Ergänzung zu Hazet Bit Sätzen
- Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform
- Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits
- Rutschfester Hazet 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 132.5 mm
- Länge l1: 22.5 mm
Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Bitaufnahme | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Abtriebsgröße: | 1/4 | Aufnahme / Drive: | 1/4 | Hersteller: | Hazet | Gesamtlänge: | 132.5 | Griffmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,94* | € 9,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,96* | € 9,88* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,09* | € 10,07* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,16* | € 10,17* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,15* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|