Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171610 Herst.-Nr.: 803-T15 EAN/GTIN: 4000896077724 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- Made In Germany
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T15
- Abmessungen / Länge: 150 mm
- Länge l1: 70 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 15 | Hersteller: | Hazet | Gesamtlänge: | 150 | Schaftlänge: | 70 | Abtriebsform: | Torx |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,85* | € 7,87* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,66* | € 8,31* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,93* | € 8,36* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,86* | € 8,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,96* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|