Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 803-T15, Innen TORX® T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 803-T15, Innen TORX® T1
Schraubendreher, 803-T15, Innen TORX® T1
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-918474
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T15
EAN/GTIN:
     4000896077724
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff Made In Germany Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T15 Abmessungen / Länge: 150 mm Länge l1: 70 mm Netto-Gewicht (kg): 0.03 kgWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Grifflänge: 80mm· Handgriff: Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T15
Klingenlänge:
70 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
0,03 kg
Griff:
1-Komponenten-trinamic-Griff
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen TORX®
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t15, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, 8000465578
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 7,95*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,06*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,33*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,81*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.