Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170373 Herst.-Nr.: 2191/12K EAN/GTIN: 4000896013890 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren - Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 bis 1,0 mm Wandstärke
Leitungs-⌀ 4,75 – 10 mm - Auswechselbare, scharnierte Spannbacke
Achtung: für kunststoffummantelte Bremsleitungen Hazet 2193/4K verwenden - Spezialguss
- Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
- 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm x 50 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.11 kg
- Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 440,11* | € 489,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,06* | € 492,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,31* | € 499,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 448,13* | € 503,36* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,56* | € 503,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|