Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boerdelgerät-Satz Hazet 2191/12K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Boerdelgerät-Satz Hazet 2191/12K
Boerdelgerät-Satz Hazet 2191/12K
Artikel-Nr.:
     4012-881917
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2191/12K
EAN/GTIN:
     4000896013890
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät hazet
bördelgerät

Anwendung:
Zur Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln
Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren

  • Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 bis 1,0 mm Wandstärke
    Leitungs-? 4,75?–?10 mm
  • Mit auswechselbarer, scharnierter Spannbacke

Achtung: für kunststoffummantelte Bremsleitungen HAZET 2193/4 K verwenden!


  • Spezialguss
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 290 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Breite: 173 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.11 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Suchbegriffe: 219112K
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 438,79*
€ 488,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,40*
€ 490,75*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,03*
€ 493,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,97*
€ 497,71*
€ 4,90*
ab € 450,44*
€ 501,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,07*
€ 560,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,23*
€ 548,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,03*
€ 526,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.