Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170321 Herst.-Nr.: 2162-4 EAN/GTIN: 4000896174850 |
| |
|
| | |
| - Füllmenge: 500 ml
- Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
- NBR-Dichtungen
- Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
- Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
- Überflüssiges Material kann problemlos zurückgesaugt werden
- Flexibler Kunststoffschlauch-Auslauf
- Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
- Netto-Gewicht (kg): 0.85 kg
- Füllmenge: 0.5 l
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,93* | € 27,15* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,04* | € 27,21* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,45* | € 27,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,33* | € 28,77* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,98* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|