| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2162-4 Herst.-Nr.: 2162-4 EAN/GTIN: 4000896174850 |
| |
|
| | |
| - Füllmenge: 500 ml
- Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
- NBR-Dichtungen
- Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
- Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
- Überflüssiges Material kann problemlos zurückgesaugt werden
- Flexibler Kunststoffschlauch-Auslauf
- Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
- Netto-Gewicht (kg): 0.85 kg
- Füllmenge: 0.5 l
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 500960 Schmiertechnik | Bezeichnung Produktgruppe: | Schmiertechnik | Produktgruppe: | 2162 | Netto-Gewicht (kg): | 0.85 kg | Produktempfehlung: | 198-1 | 1978-2 | 195-2 | 2175N | 2105LG/9H | Füllmenge: | 0.5 l | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Rückenspritze,Drucksprühgerät |
| | |
| |