Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170242 Herst.-Nr.: 2115-T55 EAN/GTIN: 4000896012213 |
| |
|
| | |
| - Made In Germany
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T55
- Abmessungen / Länge: 47 mm
- Länge l1: 120 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Abtriebsgröße: | 55 | Hersteller: | Hazet | Schenkellänge, kurz: | 47 | Schenkellänge, lang: | 120 | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 9,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,10* | € 10,48* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,43* | € 10,53* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,74* | € 10,74* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|