Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170078 Herst.-Nr.: 196-2 EAN/GTIN: 4000896149469 |
| |
|
| | |
| - Speziell beschichtetes Antirutsch-Material
- Wasserdicht, öl- und fettabweisend
- Schoner haften fast komplett vertikal auf allen Karosserie-Oberflächen (Alu, Stahl, GFK)
- Entspricht hinsichtlich Feuersicherheit dem Britischen Standard und USA Fed 302
- Waschbar bei +40° C
- Schutz der Karosserie-Oberflächen gegen Kratzer und Beschädigung
- Nylon-Oberfläche auf Vorderseite läßt sich einfach Säubern und Abwischen
- Abmessungen: 890 x 500 mm
- Material: 60 % Polyester, 30 % Polyamid/Nylon, 10 % Baumwolle
- Abmessungen / Länge: 890 mm x 500 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Decke,Gewebe- und Spritzerschutzdecken,Spritzersch, Schubladenschrank,Schrank |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,92* | € 29,51* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,02* | € 29,56* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,37* | € 30,03* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,93* | € 30,91* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,16* | € 32,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|