Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelschoner Hazet 196-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kotflügelschoner Hazet 196-2
Kotflügelschoner Hazet 196-2
Artikel-Nr.:
     4012-881632
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     196-2
EAN/GTIN:
     4000896149469
Suchbegriffe:
Kotflügel-Schoner
hazet kotflügelschoner
kotflügel schoner
  • Speziell beschichtetes Anti-Rutsch-Material
  • Wasserdicht, öl- und fettabweisend
  • Schoner haften fast komplett vertikal auf allen Karosserie-Oberflächen (Alu, Stahl, GFK)
  • Entspricht hinsichtlich Feuersicherheit dem Britischen Standard und USA Fed 302
  • Waschbar bei 40° C
  • Schutz der Karosserie-Oberflächen gegen Kratzer und Beschädigung
  • Nylon-Oberfläche auf Vorderseite läßt sich einfach Säubern und Abwischen
  • Abmessungen: 890 x 500 mm
  • Material: 60 Polyester, 30% Polyamid/Nylon, 10% Baumwolle
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: 1962
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,51*
€ 30,52*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,77*
€ 30,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 31,14*
1
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 32,32*
1
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 33,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.