Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170077 Herst.-Nr.: 1959-4 EAN/GTIN: 4000896127221 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling, sowie für Sattler- und Polsterarbeiten - Dauerplastische Füllmasse
für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung - Griff um 90° verstellbar
- Weißer Gummikörper 70 x 140 mm
- Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 280 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Länge: | 280 | Gewicht: | 1300 g | Kopfgewicht: | 1300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Ku |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 131,45* | € 162,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,61* | € 164,22* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,07* | € 164,95* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,31* | € 166,04* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 135,16* | € 167,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|