| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169917 Herst.-Nr.: 1811-250 EAN/GTIN: 4000896078936 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Schraubensicherung z.B. im Bereich Luftfahrt und Motorsport - Zusatzschneide und rautierte Backen
- Rechtsdrehend
- 30° abgeschrägt
- Für Drähte bis 1,6 mm
- Ganzmetall-Ausführung
- Kopf poliert
- Abmessungen / Länge: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Länge: | 250 | Werkstoff: | Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, drahtwirbelzange hazet, drahtwirbelzange, Rohrwerkzeug,Drahtwirbelzangen,Drahtwirbelzange |
| | |
| |