Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169192 Herst.-Nr.: 1000-21 EAN/GTIN: 4000896000647 |
| |
|
| | |
| - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 21 mm
- Abmessungen / Länge: 52 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 31 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 33.2 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Oberflächenausführung: | verchromt | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 21 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/4 | Hersteller: | Hazet | Außendurchmesser: | 33,2 | Schlüsselweite: | 21 | Gesamtlänge: | 52 | Norm: | DIN 3124 / ISO 2725 | Ausführung: | Stecknuss | Abtriebsform: | Außensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet steckschlüsselsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüssele, Stecknuß (6kant) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 15,88* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,72* | € 16,37* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,83* | € 17,31* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,52* | € 17,44* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,54* | € 18,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|