Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 48 33511-48 Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 48 33511-48 Gr. 48
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 48 33511-48 Gr. 48
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 48 33511-48 Gr. 48
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 48 33511-48 Gr. 48
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 48 33511-48 Gr. 48
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 48 33511-48 Gr. 48
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 48 33511-48 Gr. 48
Artikel-Nr.:
     5417B-p1155238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33511-48
EAN/GTIN:
     4025888160765
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Schaft-Stiefel
Schaftstiefel
Schlupf-Stiefel
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRC
- Farbe: schwarz
- Schafthöhe: ca. 27 cm
- Schuhweite: 10,5
- Größen: 38-48
- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- gepolsterter Schaftrand
- webpelzgefüttert
- webpelzbedeckte Decksohle
- Reißverschluss mit Klett-Abdeckung
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- integrierte Überkappe
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10,5
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Farbe:
schwarz/grau
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Material:
Leder
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 25,59*
€ 35,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,82*
€ 35,36*
11 Tage
50
Frei Haus
ab € 41,08*
€ 55,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paar
ab 25 Paar
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.