Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1154015 Herst.-Nr.: 4003482106709 EAN/GTIN: 4003482106709 |
| |
|
| | |
| Geldkassette Money • Mit Hartgeldeinsatz • Einliegender Griff • Mit 2 Schlüsseln • Aus Stahlblech Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 | Tiefe: | 120 | Breite: | 150 | Farbe: | grün | Material: | Stahl | Ausführung: | inkl. Zylinderschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,29* | € 9,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,52* | € 9,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,46* | € 9,86* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,52* | € 10,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,13* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|