Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152826 Herst.-Nr.: 642101 EAN/GTIN: 4019444006581 |
| | |
|
| | |
| Moldex Mehrweggehörschutzstöpsel Comets Cord 6421
Ausführung: - Mit Band
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Abwaschbar und für geringe Lärmbelastung geeignet
- Weiche Lamellen
- Wird im praktischen PocketPak geliefert
- Dämmwerte: SNR = 25 db(A), H = 26 db(A), M = 22 db(A), L = 21 db(A)
- Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
- Gewicht: 3,1 g mit Band
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | SNR-Wert: | 25 dB | Art: | Gehörschutzstöpsel | Hersteller: | Moldex | Variante: | Stöpsel | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,67* | € 3,16* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 47,22* | € 59,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,50* | ab € 51,65* | € 62,23* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 51,69* | € 62,84* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 55,09* | € 74,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 1,1018* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|