|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152785 Herst.-Nr.: 4260042674164 EAN/GTIN: 4260042674164 |
| |
|
|  |  |
 | VOSS Anstoßkappe neo Ausführung: • Intelligentes Lüftungssystem • Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff • Schirmlänge ca. 4 cm • Größeneinstellung von 53–61 cm Zulassung/Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon Gewicht: ca. 195 g Weitere Informationen:  |  | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | VOSS | Gewicht: | 195 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | kornblau | Ausführung: | Anstoßkappe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Schutzkappe, Co., VOSS, Schirmkappe, Kopfschutz, VOSS-HELME |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 13,96* | € 20,67* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 14,90* | € 20,78* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 15,13* | € 21,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,27* | € 21,40* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 16,21* | € 22,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|