Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1151300 Herst.-Nr.: 86 06 250 EAN/GTIN: 4003773082408 |
| | |
|
| | |
| 86 06 250 Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Praktische Einstellskala: Eine gelaserte Skala (metrisch und zöllig) ermöglicht vorab die Einstellung der Schlüsselweite. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Oberflächen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 14,0mm - Spitzendicke (B1): 8,0mm - Einstellpositionen: 19 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 52mm Weitere Informationen: | | Handgriff: | Kunststoff | Oberflächenausführung: | verchromt | Oberflächenbehandlung: | verchromt | Spitzendicke: | 8 | für Rohr-Ø: | 2 | Spannweite: | 46 | Typ: | Zangenschlüssel | Gesamtlänge: | 250 | Länge: | 250 | Norm: | DIN ISO 5743 | Gewicht: | 560 | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 42,37* | € 49,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,35* | € 49,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,57* | € 50,12* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,34* | € 50,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,08* | € 50,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|