| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1151085 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497550401 |
| |
|
| | |
| Dieser Polierteller der Gruppe P6 ermöglicht Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und der Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks. Dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug ist dieser Teller mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. Der Polierteller ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und benötigt keine zusätzliche Schleifpaste. Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität ist er hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet. Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Poliertellers ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung sorgen für eine gute Eignung im Handeinsatz. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Inhalt [Stück]: | 1 | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 | Kornart: | SIC grün | Korngröße: | 150 | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Durchmesser: | 125 | Form: | schräg | Ausführung: | Medium | Hersteller: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LUKAS, P6PT, Ø, 125, mm |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,90* | € 17,31* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,11* | € 17,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,99* | € 17,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,10* | € 17,48* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,87* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|