Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierteller P6PT D.125mm Bohrungs-D.22,23mm P 150 medium weiß LUKAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4025275150
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A671712515014
EAN/GTIN:
     4027497550401
Suchbegriffe:
Polierteller
polierteller 125 mm
polierteller
lukas polierteller
zum Reinigen, Schleifen und Polieren geeignet · zum Erzeugen von feinsten Oberflächen bis zum Spiegelglanz, auch auf größeren Flächen auf Edelstahl (INOX), Stahl und Guss · sauberes Arbeiten, da keine Schleifpaste erforderlich ist · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Ausführung:
P 150 medium
max. Drehzahl:
5300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
weiß
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
LUKAS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polierringe, Satinierringe, Sisaltuch
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
5
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 17,37*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 17,70*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 17,78*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 17,88*
5
€ 4,90*
ab € 14,88*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.