| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1150970 Herst.-Nr.: 4053569813778 EAN/GTIN: 4053569813778 |
| |
|
| | |
| Doppelfahreimer, verchromt • Verchromtes Fahrgestell mit Schiebebügel • Lenkrollen Ø 80 mm mit Stoßfangscheiben Weitere Informationen: | | Eimer Volumen: | 2 x 15 | Höhe: | 890 | Tiefe: | 820 | Breite: | 410 | Gewicht: | 10,5 kg | Ausführung: | 2 x 15 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, evo-products fahreimer, EVO, Doppelfahreimer, verchromt,, 2x15l |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 151,02* | € 190,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,00* | € 192,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,18* | € 193,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,46* | € 202,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,65* | € 204,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|