Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1150779
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     633870294000042
EAN/GTIN:
     4051428074957
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 42 schwarz/orange
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
42
Farbe:
schwarz/orange
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma halbschuh s1p schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, Puma, RUSH, 2.0, MID, S1P
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 73,38*
€ 90,13*
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 76,08*
€ 90,93*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,60*
€ 91,42*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 81,88*
€ 97,56*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 79,40*
€ 97,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,92*
€ 103,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.